メガネ&アクセサリー トレー 4段 タワー

メガネ&アクセサリー トレー 4段 タワー - 山崎実業

メガネやサングラス、時計やアクセサリー類からステーショナリーまで収納可能!持ち運びに便利なハンドル付きの4段収納トレー。

材質
本体:スチール(粉体塗装) マット:シリコーン
質量(g)
650
耐荷重(kg)
各棚:500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
16.5×7×32.5
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547792794298ホワイト
オープン
取扱い終了
547792884299ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする