スマートサングラス
音楽再生や通話がハンズフリーで楽しめる、次世代型サングラス。
耳をふさがないオープンイヤー設計により、周囲の音を聞きながら快適に使用できます。
内蔵スピーカーとマイクで、スマートフォンとBluetooth接続するだけの簡単操作。
- 用途
- サングラスとしての機能性も高く、紫外線対策をしながら日常使いからアウトドア、ドライブ、散歩まで幅広く活躍します。
スタイリッシュなデザインで、自然にフィットするアイテムです。
- 付属品
- クロス×1個、収納袋×1個、充電用ケーブル×1本
- 材質
- ABS・PC・鉄(本体)/ポリエステル(袋・クロス)
- 色
- ブラック
- 電源
- 充電式DC5V
- 本体質量(g)
- 約35
- 連続使用時間
- 約5時間
- 周波数範囲
- 2.4GHz-2.48GHz
- 保証期間
- 購入日より6カ月
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約15.5×16×4.5
- 通信距離
- 約10m
- 充電時間(時間)
- 約1
- ワイヤレス通信
- Ver 5.4
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(3.41MB)
注意
※充電や連続使用時間、通信距離は使用環境によって異なります。メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ















![ボストン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4225 LBR アックス[安全保護具] ボストン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4225 LBR アックス[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06148541-261021-02.jpg)
![ウェリントン型 調光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASPC-5125 MBK アックス[安全保護具] ウェリントン型 調光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASPC-5125 MBK アックス[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06149286-261021-02.jpg)
![跳ね上げ式 オーバーグラス FU-604PCS SM アックス[安全保護具] 跳ね上げ式 オーバーグラス FU-604PCS SM アックス[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06148602-261021-02.jpg)
![ウェリントン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4125 LBU アックス[安全保護具] ウェリントン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4125 LBU アックス[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)







