山崎実業
スリム水切りバスケット タワー ロング
キッチンの狭いシンク横に置けるスリムで長い水切りバスケット!キッチンの狭いシンク横に置けるスリムで長い水切りバスケット!
材質
本体・カトラリーポケット:ABS樹脂、水はけ:ポリプロピレン、水止栓:シリコーン
質量(g)
約1200
耐荷重(kg)
約8
内容量(L)
約7.5
対応
奥行約50cm以内のシンク 厚み約1.8cmのまな板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約55.5×16.5×16
内寸(cm)
開口部:約W54.5×D16、高さ:約11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54779394
4314
ホワイト
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
9日以内出荷
54779403
4315
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スリム水切りバスケット タワー ロング
参考になった