山崎実業
シンク上伸縮システムラック タワー
組み合わせ自在!伸縮可能なシステム収納ラック。用途に合わせて自由にカスタマイズ可能。選べる収納パーツでシンク上やシンク横のスペースを有効活用。
付属品
フック×4 六角レンチ
材質
側面パネル:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、・伸縮バー:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約2500
耐荷重(kg)
約14(本体約10・側面パネル各約2)、フック各約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約50.5~90×24×48
内寸(cm)
約W46.5~86×D24×H42
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54779708
4360
ホワイト
オープン
取扱い終了
54779717
4361
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
シンク上伸縮システムラック タワー
参考になった