曜日別特売

ブレッドケース トスカ

ブレッドケース トスカ - 山崎実業ブレッドケース トスカ - 山崎実業ブレッドケース トスカ - 山崎実業ブレッドケース トスカ - 山崎実業ブレッドケース トスカ - 山崎実業

パンや調味料、紅茶などをすっきりとまとめて収納できる27Lの大容量ブレッドケース。キッチンカウンターなどで雑然としがちなパンやお菓子、調味料などを隠しながら美しく収納できる収納ケースです。上にはトースターなどを置くこともできます。

材質本体・扉:スチール(粉体塗装)、持ち手:天然木・マグネット、緩衝材:シリコーンホワイト質量(g)約5100耐荷重(kg)本体上部:約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×36.5×24内寸(cm)約W39.5×D32×H20.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547798234376
オープン
9,900
10,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ブレッドケース トスカ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする