曜日別特売

蛇口にかけるスポンジホルダー タワー

蛇口にかけるスポンジホルダー タワー - 山崎実業蛇口にかけるスポンジホルダー タワー - 山崎実業蛇口にかけるスポンジホルダー タワー - 山崎実業蛇口にかけるスポンジホルダー タワー - 山崎実業蛇口にかけるスポンジホルダー タワー - 山崎実業蛇口にかけるスポンジホルダー タワー - 山崎実業蛇口にかけるスポンジホルダー タワー - 山崎実業蛇口にかけるスポンジホルダー タワー - 山崎実業

蛇口を挟み込むだけの簡単取り付け。スチールの取り付け部がしっかりホールドするので、ずれ落ちることなく快適に使用できるスポンジホルダーです。シリコンカバーが付いているので、蛇口やシンクを傷つけることがありません。

質量(g)約80付属品クッション×2材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、カバー:シリコーン対応蛇口:直径約3~6cm以内、シンクの端から奥行約9.5cm以内に設置されているもの、シンク:深さ約11.5cm以上、スポンジ:厚さ約3.5cm以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×14.5×12.5耐荷重(g)約250内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547798934388ホワイト
オープン
1,100
1,210(税込)
当日出荷
547799094389ブラック
オープン
1,100
1,210(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

蛇口にかけるスポンジホルダー タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする