曜日別特売

シンク下 伸縮ラック タワー スリム

シンク下 伸縮ラック タワー スリム - 山崎実業シンク下 伸縮ラック タワー スリム - 山崎実業シンク下 伸縮ラック タワー スリム - 山崎実業シンク下 伸縮ラック タワー スリム - 山崎実業シンク下 伸縮ラック タワー スリム - 山崎実業

伸縮できるから引き出しの幅に合わせてピッタリフィットする伸縮ラック!引き出しのスペースを2段に分けられます。引き出しのサイドバーに引っ掛けるだけの簡単設置!収納部の奥行は約10cmとスリムなのでスパイスボトルや保存容器などの小物収納に便利!

材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約2000耐荷重(kg)約4対応サイドバーの幅約55.5~90cm以内 直径約13mm以内のサイドバー(キッチンの引き出し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55.5×12.5×17.5内寸(cm)約W52~86.5×D10×H7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547801894490ホワイト
オープン
3,600
3,960(税込)
8日以内出荷
547801984491ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シンク下 伸縮ラック タワー スリム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする