山崎実業
ハンドル付きスリムグラス&マグ収納 タワー
収納・整理に困るグラスやマグなどを食器棚の中にスッキリ収納!瓶類や小さなキッチン雑貨、カトラリー類などの収納にも便利。揃えて、集めて、スタッキングして食器棚を自由にカスタマイズ!
質量(g)
約240
材質
本体:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10.5×33×5.3
内寸(cm)
開口部内寸: 約W9.8×D30×H4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54780347
4708
ホワイト
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
8日以内出荷
54780356
4709
ブラック
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください