曜日別特売

戸棚下ハンガー プレート 2個組

戸棚下ハンガー プレート 2個組 - 山崎実業戸棚下ハンガー プレート 2個組 - 山崎実業戸棚下ハンガー プレート 2個組 - 山崎実業戸棚下ハンガー プレート 2個組 - 山崎実業戸棚下ハンガー プレート 2個組 - 山崎実業
(2件のレビュー)

吊り戸棚に簡単取り付けのキッチンツールハンガー。ピンポイントで欲しいところに!良く使うキッチンツールの収納に。まな板・フライパンなどを干すのに!エプロン・エコバック・布巾のちょい掛けに。レジ袋ホルダーとしても。使い方はアイデア次第!ネジでしっかり固定。

材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約50耐荷重(kg)1つあたり:約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×5×8.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547804784723
1,200
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

戸棚下ハンガー プレート 2個組
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54780478
2024-08-12
用途: 洗い終わったフライパン等をかける
その他業種

ある程度の重さに耐えられています。
28cmフライパンも干せるので助かります。

対象商品 : 54780478
2022-01-10
用途: クローゼットのハンガーパイプ受けとして
建設業・工事業

取り付けも簡単で、思っていたよりしっかりしていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする