曜日別特売

ディッシュスタンド プレート

ディッシュスタンド プレート - 山崎実業ディッシュスタンド プレート - 山崎実業ディッシュスタンド プレート - 山崎実業ディッシュスタンド プレート - 山崎実業ディッシュスタンド プレート - 山崎実業

お皿をスリムに立てて収納。使いたいお皿が片手でサッと取り出せます。洗ったお皿を乾かす時に便利。大・中・小のお皿をサイズ別に整頓。保存容器のフタ・まな板・お盆などのスタンドとしても。引出しのスペースに合わせて横向き・縦向きを選択して使用できます。立てることで一目でどこに何があるのか確認できる上、風通しも良く清潔!

付属品緩衝材×4材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約400耐荷重(kg)約1対応直径16~21cm・高さ3.5cmまでのお皿を目安にしています。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×10×10内寸(cm)約W10×D3.7×H8.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547806794747
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ディッシュスタンド プレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする