山崎実業
マグネット調味料ストッカー タワー
マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの調味料容器シリーズ。 付属の小さじスプーン(5ml)で簡単にすり切り。付属のスプーンは、容器本体に収納できます。
付属品
分別シール
材質
容器・スプーン・蓋・すり切り板:ポリスチレン樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン
容量(mL)
約400(小麦粉:約200g)
質量(g)
約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11×9×10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54781169
4817
ホワイト
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
当日出荷
54781178
4818
ブラック
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マグネット調味料ストッカー タワー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった