山崎実業
マグネット小麦粉&スパイスボトル タワー
マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの調味料容器シリーズ。 さらさらタイプの小麦粉やスパイスを簡単ふり掛け!
質量(g)
約135
付属品
インデックスシール
材質
容器:アクリル樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン、蓋上下:ポリエチレン
容量(mL)
約200(小麦粉:約100g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.8×6×10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54781187
4819
ホワイト
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
13日以内出荷
54781196
4820
ブラック
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マグネット小麦粉&スパイスボトル タワー
参考になった