レンジフード調味料ラック プレート 3段

レンジフード調味料ラック プレート 3段 - 山崎実業レンジフード調味料ラック プレート 3段 - 山崎実業レンジフード調味料ラック プレート 3段 - 山崎実業レンジフード調味料ラック プレート 3段 - 山崎実業レンジフード調味料ラック プレート 3段 - 山崎実業

レンジフードに引っ掛けるだけの簡単設置。よく使う調味料の収納スペースに! 使いたいときにサッと使える便利な大容量3段ラック!塩・コショウ・オイルなど、よく使う調味料を手元に収納できるトレー。 レンジフードの折り返し部分にネジでしっかり固定。 キャップ付きで壁面も傷付きません。

付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーンホワイト質量(g)約1700耐荷重(kg)各段:約2対応レンジフードの幅:約27.5cm以上 折り返しの厚さ:約3mm以内折り返しの高さ:約7mm以上 溝幅:約20~3mm以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×14×57内寸(cm)約W26.5×D7.5×H18(枠H5)・中段:約W26.5×D11×H25(枠H5)・下段:約W27×D11.5×H11.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547813794838
4,000
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする