山崎実業
マグネットストレージボックス タワー スクエア
マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの収納ケースシリーズ。 キッチン・バスルーム・ランドリー・オフィスなど、使い方はアイデア次第!
付属品
フック×2
材質
本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)
約150
耐荷重(kg)
約1.5(本体:約1、フック1つあたり:約0.25)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7×7.2×10.5
内寸(cm)
約W6.5×D6.5×H10.2(仕切り板の溝含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54781476
4848
ホワイト
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
当日出荷
54781485
4849
ブラック
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください