山崎実業
密閉ぬか漬けケース タワー 水取り器付
3Lのぬか漬けをパッキンでしっかり密閉して保存できるスタイリッシュなぬか漬け容器。
蓋はぬか床の状態が分かりやすい透明蓋。
蓋をカチッとロックしておけば、臭い漏れを防いでくれます。
付属品
水取り器:ポリプロピレン
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
質量(g)
約580
内容量(L)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約28×16.5×12.2
内寸(cm)
開口部:約W24×D14
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54782368
4944
ホワイト
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
5日以内出荷
54782377
4945
ブラック
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください