曜日別特売

ラップスタンド4段 タワー

ラップスタンド4段 タワー - 山崎実業ラップスタンド4段 タワー - 山崎実業ラップスタンド4段 タワー - 山崎実業ラップスタンド4段 タワー - 山崎実業ラップスタンド4段 タワー - 山崎実業ラップスタンド4段 タワー - 山崎実業ラップスタンド4段 タワー - 山崎実業ラップスタンド4段 タワー - 山崎実業

ラップ類をまとめてスリムに一括収納!フリーザーバッグなどの大きめのサイズも収納できます!マグネットなどが付けられる便利で丈夫なスチール製です。傾斜が付いているから出し入れ簡単!ラップ類を4個まで収納できます。レンジの横に置いても邪魔にならないスリム設計。

質量(g)約1700材質本体:スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×18×29.5耐荷重(g)1段につき:約500内寸(cm)開口部:約W7.5×H7.2、奥行き:約18.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547828764995ホワイト
オープン
2,700
2,970(税込)
当日出荷
547828854996ブラック
オープン
2,700
2,970(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする