マグネットキッチントレーホルダー タワー 2個組

マグネットキッチントレーホルダー タワー 2個組 山崎実業 マグネットキッチントレーホルダー タワー 2個組 山崎実業 マグネットキッチントレーホルダー タワー 2個組 山崎実業 マグネットキッチントレーホルダー タワー 2個組 山崎実業 マグネットキッチントレーホルダー タワー 2個組 山崎実業 マグネットキッチントレーホルダー タワー 2個組 山崎実業 マグネットキッチントレーホルダー タワー 2個組 山崎実業 マグネットキッチントレーホルダー タワー 2個組 山崎実業

置き場所に困るキッチントレーを一括収納。トレーの大きさに合わせて幅を調整できる2個組のトレーホルダー。2個組で幅を調整できるから、収納するトレーの大きさを選びません。円形のトレーも収納可能です。フックとして使用しても便利です。オーブン天板やトースター天板の収納場所として。レシピホルダーとして。フックとしても使用可能。

質量(g)約176 耐荷重(kg)約1.5 材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め・キャップ:シリコーン 対応厚み約4cm以内のトレー ■取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4×7.2×16 内寸(cm)厚み:2(手前)、4(奥) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
5050 54783409
5050 54783409
54783409 5050 ホワイト
オープン
1,800
1,980 (税込)
8日以内出荷
5051 54783418
5051 54783418
54783418 5051 ブラック
オープン
1,800
1,980 (税込)
13日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする