曜日別特売

スリムツーウェイ水切りワイヤーバスケット タワー

スリムツーウェイ水切りワイヤーバスケット タワー - 山崎実業スリムツーウェイ水切りワイヤーバスケット タワー - 山崎実業スリムツーウェイ水切りワイヤーバスケット タワー - 山崎実業スリムツーウェイ水切りワイヤーバスケット タワー - 山崎実業スリムツーウェイ水切りワイヤーバスケット タワー - 山崎実業

置き場所を選ばないスリムな2WAY水切りワイヤーバスケット。トレーと分けて違う場所で使用することができます。ワイヤーバスケットはシンクに渡らせて使用することもできます。水切りトレーは、本体と分けて使用することができます。付属のカトラリーポケットはお好きな場所に。本体の中にもセット可能。付属のフックはお好きな場所に取り付けていただけます。直接シンクに水が流せる可動式の水はけ付き。水止栓つきなので、排水できない場所でも使用可能。狭いキッチンにもピッタリ収まるスリム設計。

質量(g)約2300耐荷重(kg)ワイヤーバスケット:約8、水切りトレー:約5、フック:1つにつき約0.25付属品カトラリーポケット×1 フック×2材質ワイヤーバスケット:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、水切りトレー・カトラリーポケット・フック:ABS樹脂、水はけ:ポリプロピレン、水止栓:シリコーン対応厚み約2cmまでのまな板・奥行約50cm以内のシンク(シンク渡し使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約57.5×16×18.5内寸(cm)ワイヤーバスケット:約W54.5×D15.4×H11.5、ワイヤーバスケットのスリット幅:約2、ハンドル部:約W15.5×D2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547835855068ホワイト
オープン
6,200
6,820(税込)
9日以内出荷
547835945069ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする