スリムスリーウェイ水切りワイヤーバスケット 2段 タワー

スリムスリーウェイ水切りワイヤーバスケット 2段 タワー - 山崎実業スリムスリーウェイ水切りワイヤーバスケット 2段 タワー - 山崎実業スリムスリーウェイ水切りワイヤーバスケット 2段 タワー - 山崎実業スリムスリーウェイ水切りワイヤーバスケット 2段 タワー - 山崎実業スリムスリーウェイ水切りワイヤーバスケット 2段 タワー - 山崎実業

シーンに合わせて使い方様々!スリムな水切りワイヤーバスケット2段。大容量の2段水切りとして。収納量が欲しい方に。内側のスリットを利用してお皿や鍋フタも立てられます。上段にすれば調理台に置いても使いやすい仕様に。スリムなので調理の邪魔になりません。ハンドルには布巾を掛けることもできます。水切りトレーと分けて違う場所で使用することができます。ワイヤーバスケットはシンクに渡らせて使用することもできます。

付属品カトラリーポケット×1 カトラリートレー×1 フック×2材質ワイヤーバスケット:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、水切りトレー・カトラリーポケット・カトラリートレー・フック:ABS樹脂、水はけ:ポリプロピレン、水止栓:シリコーン質量(g)約2600耐荷重(kg)ワイヤーバスケット:約8、水切りトレー:約5、フック:1つにつき約0.25対応厚み約2cmまでのまな板・奥行約50cm以内のシンク(シンク渡し使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約57.5×16×33.5内寸(cm)ワイヤーバスケット:約W54.5×D15.4×H11.5、ワイヤーバスケットのスリット幅:約2、ハンドル部:約W15.5×D2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547836035070ホワイト
オープン
8,100
8,910(税込)
9日以内出荷
547836195071ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする