オリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 30W

オリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 30W - マリンテック

新型30WデッキライトMLD型登場!!
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。
30Wタイプでは驚きの最小クラス86mm(横幅)
オスラム製10WLED素子を3個搭載
マリンテック独自の防蝕構造
ノイズ対策品
オリジナルステンレス金具付き
自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み
ノイズ対策品

仕様2020年モデル質量(g)480電圧(V)DC11~30消費電力(W)30電源12V、24V共用電源全光束(Lm)2800色温度(K)6000保証期間1年サイズ(mm)111×92×51内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54788589MLD30W-1224S
11,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする