モノショク T461 ホース付タンクタイプ HPA付 コンスタントライジングレート

モノショク T461 ホース付タンクタイプ HPA付 コンスタントライジングレート - HYPERPRO(ハイパープロ)モノショク T461 ホース付タンクタイプ HPA付 コンスタントライジングレート - HYPERPRO(ハイパープロ)モノショク T461 ホース付タンクタイプ HPA付 コンスタントライジングレート - HYPERPRO(ハイパープロ)
仕様スプリング:コンスタントライジングレート、油圧プリロードアジャスター(HPA):付き主な適合車種BANDIT1250/S 07-16 /BANDIT1250F 10-16ショックアブソーバの種類モノ ホース付タンクタイプ T461(アルミシリンダー)内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5479174833350040
183,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする