ツールケース スリムスーパーロングタイプ

ツールケース スリムスーパーロングタイプ - R250ツールケース スリムスーパーロングタイプ - R250ツールケース スリムスーパーロングタイプ - R250ツールケース スリムスーパーロングタイプ - R250ツールケース スリムスーパーロングタイプ - R250ツールケース スリムスーパーロングタイプ - R250ツールケース スリムスーパーロングタイプ - R250ツールケース スリムスーパーロングタイプ - R250

メーカー比+30mm、ビットリア比だとなんとプラス80mm(約1.5倍)の大容量。ボトルケージに取り付けたツールケースとフレームの隙間があるなら、もっと大きなツールケースが取り付け可能。
これまでにない外寸260mmのロングサイズ。上端の直径を5mm細くしました。
従来モデルでは入らなかった長さ250mmまでの携帯ポンプが収納可能。
新開発の仕切り板を3個標準装備。中でぐちゃぐちゃにならず、整理整頓。
予備チューブ・携帯工具・炭酸ボンベ・携帯ポンプ・ワイヤー錠等をごちゃごちゃにならずに収納できる、メッシュポケットとジッパー付きメッシュカバー付き。
ツールカンの様に取り出したい工具等が奥にあっても、全ての物を取りだして出す必要が無く必要な物だけをサッと取り出せます。サングラス、補給食、輪行袋などの小物の収納にも便利です。

寸法(mm)H260×75~70カーボン柄/ブラックファスナー質量(g)145内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54806073R25-O-TOOLCASEG5L
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする