スプロケット&ローターカバー 江戸紫
輪行時のスプロケットカバーとしてはもちろん、ディスクブレーキのローターカバーとしてもお使いいただけます。
伸縮性の高いゴムを使用し、ロード・MTBの各スプロケットに対応。
スプロケットとローターで使い回ししないようにしてください。内側にチェーンの油が付いたカバーを、ローターに使うと油が付着してしまい、ブレーキが利かなくなります。
サイズ:内側の補強布の直径が170mm。ゴムで伸縮するため、直径200mm位の板状のものまで対応します。
ローターに使用する場合、カバーの表面にマジックなどで印をつけておくのがおすすめです。
材質ポリエステル・パイル
質量(g)15
適合サイズスプロケット/最大42T、ローター/最大180mm
内容量1枚
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-03-30
- 用途:
- 輪行時のカバーとして
その他業種
江戸紫に惚れました。
長く使って行きたいと思います。
- 対象商品:
- 54806107
2021-11-23
- 用途:
- マウンテンバイクの輪行用
普通の自転車屋やホームセンターで探したが売っておらず、MonotaRoで売っていて助かりました。
今まではタオルを巻いてスプロケットを保護していましたが、ワンタッチで装着でき、価格も安価で大満足です。