G.L.I.D.E. 21 ハイブリッド・ゲーミングマウスパッド
天然ゴムとシリコンのハイブリッド素材により、マウスに搭載されたセンサーの種類に関係なく、G.L.I.D.E.シリーズは完璧な操作性と最高の精度を提供します。
用途低フリクション、完璧な平滑性、特許を取得したエッジ処理技術、撥水性、簡単クリーニング、3Dテクスチャ(2重テクスチャ)加工によるマウスへの情報量増加、無指向性であらゆる方向に均等なフリクションを実現、シリコン素材、滑り防止、無臭
材質上面:滑らかで摩擦の少ない布
基材無臭シリコン
本体質量(g)420
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×370×1.8
保証期間2年
防水性撥水剤
内容量1台
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07