清涼感スプレー(アルコール55%) 100mL
空調ウェア・空調セット(ファン付き作業服)のインナーの上から噴霧し、大風量の効果をメントールの清涼感とエタノールによる気化熱で後押しする清涼感スプレーです。
今季騒がれるコロナ禍ですが、北里大研究所の推奨するエタノール50%以上を含有しており、コロナウイルス(SARS-CoV-2)に対し十分な不活化効果を発揮しますので、インナーウェアの上からスプレーする事でより効果的にお使いいただけます。
何より肌に触れる大変デリケートな製品ですので、国内メーカーによる日本での生産になります。
用途服の上(インナーウェア)から噴霧することで清涼感を得られます。
材質エタノール(アルコール55%)、メントール、香料