ダイナミック ハンドミキサー

ダイナミック ハンドミキサー Dynamix

少量の仕込に最適なハイパワーハンドミキサー!
握りやすいハンドルの形状・手元で0~13000回転/分の無段階速度調整が可能
ステンレスチューブは取り外して洗浄可能
空気が入りにくく、生地が飛び散りにくい先端形状・乳化に特化した特殊な刃の形状。

付属品Eナイフ160mm、乳化ナイフ 質量(kg)1 消費電力(W)220 電源単相115V 寸法(縦×横×高さ)(mm)80×70×395 アズワン品番64-4188-15 回転数(回/分)0~13000 TKG品番9-0657-0501 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54813825 DMX160
47,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする