象印 マイコン沸騰VE電気まほうびん

象印 マイコン沸騰VE電気まほうびん - 象印マホービン

電気とまほうびんでかしこく保温し、消費電力を抑えます。
たっぷりのお湯がスピーディーに沸く「1300Whハイスピード沸とう」
耐久性と手入れ性に優れた「クリアコートステンレスボディ」
98℃ 90℃ まほうびん保温の3段階保温設定。

ステンレス容量(L)5消費電力(W)湯沸1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×310×340機能6段階節約ロングタイマーアズワン品番64-4189-02TKG品番9-0875-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54814227CV-RA50
35,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする