Carlisle(カーライル)
リッジ・ディナーウェア 楕円プレート
カーライル ストーンウェアのような風合いで、重量のあるヘビーウェイト・メラミンディッシュシリーズ
形状
楕円皿
材質
メラミン
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
色
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54829566
53102
328
274
23
セメント
9-2410-0201
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
54829575
53102
328
274
23
マーブル
9-2410-0202
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
54829584
53102
328
274
23
スレート
9-2410-0203
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
54829593
53102
328
274
23
ソープストーン
9-2410-0204
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
54829609
53103
279
263
13
セメント
9-2410-0301
¥
10,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
54829618
53103
279
263
13
マーブル
9-2410-0302
¥
10,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
54829627
53103
279
263
13
スレート
9-2410-0303
¥
10,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
54829636
53103
279
263
13
ソープストーン
9-2410-0304
¥
10,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください