Carlisle(カーライル)
リッジ・ディナーウェア リムレスプレート
カーライル ストーンウェアのような風合いで、重量のあるヘビーウェイト・メラミンディッシュシリーズ
材質
メラミン
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
色
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54829645
53104
238
215
11
セメント
9-2410-0401
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
54829654
53104
238
215
11
マーブル
9-2410-0402
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
54829663
53104
238
215
11
スレート
9-2410-0403
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
54829679
53104
238
215
11
ソープストーン
9-2410-0404
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
54829688
53105
460
380
28
セメント
9-2410-0501
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
54829697
53105
460
380
28
マーブル
9-2410-0502
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
54829706
53105
460
380
28
スレート
9-2410-0503
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
54829715
53105
460
380
28
ソーププストーン
9-2410-0504
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください