リッジ・ディナーウェア ブイヨンボール

リッジ・ディナーウェア ブイヨンボール - Carlisle(カーライル)リッジ・ディナーウェア ブイヨンボール - Carlisle(カーライル)リッジ・ディナーウェア ブイヨンボール - Carlisle(カーライル)リッジ・ディナーウェア ブイヨンボール - Carlisle(カーライル)

カーライル ストーンウェアのような風合いで、重量のあるヘビーウェイト・メラミンディッシュシリーズ

材質メラミン高さ(mm)39短辺(mm)104長辺(mm)117耐熱温度(℃)100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5482988953110セメント9-2410-1001
1,600
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
5482989853110マーブル9-2410-1002
1,600
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
5482990753110スレート9-2410-1003
1,600
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
5482991653110ソープストーン9-2410-1004
1,600
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする