アヅミ産業
メラミンお子様食器 「みんなともだち。」 深皿
お子様が落としても割れにくいメラミン食器。
形状
丸
材質
メラミン
アズワン品番
64-4205-67
直径×高さ(mm)
166×32
TKG品番
9-2432-1901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54830144
YME-1
166
32
¥
780
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください