TAKAGI(高儀)
ステン突っ張りネットラック
工具を使わずに簡単に設置できる突っ張りタイプ
パイプ棚とネットラックで使い方広がる
用途
キッチンの収納力アップに
材質
金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ABS
耐荷重(kg)
約8(パイプ棚、ネット各約4)
アズワン品番
64-4073-66
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×260×620~1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54830729
TRN-600S
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください