グリルパンGlee-ru 丸 本体

グリルパンGlee-ru 丸 本体 - TAKAGI(高儀)グリルパンGlee-ru 丸 本体 - TAKAGI(高儀)グリルパンGlee-ru 丸 本体 - TAKAGI(高儀)グリルパンGlee-ru 丸 本体 - TAKAGI(高儀)グリルパンGlee-ru 丸 本体 - TAKAGI(高儀)グリルパンGlee-ru 丸 本体 - TAKAGI(高儀)グリルパンGlee-ru 丸 本体 - TAKAGI(高儀)グリルパンGlee-ru 丸 本体 - TAKAGI(高儀)

両面焼き・片面焼きどちらでも使用可能
取っ手が外せるグリルパン
外はこんがり、中はジューシーな料理が作れる
お皿に移さずそのままテーブルに置く事で温かさが持続
高さが違う繊維形状の凹凸で、食材に点で当たるからこびり付きにくく、油なじみも良いファイバーライン加工
オール熱電対応
蓋(別売)を使用すると、煮込み料理や蒸し焼き料理が可能
魚焼きグリルはもちろん、100V・200VIH対応
オーブン・オーブントースター・ガス火にも使えます
美味しい・お手軽・おまかせ料理が簡単に
野外キャンプの炎が強く当たっても、素地にて汚れが目立たない
日本製

用途魚焼きグリルを有効活用、コンロの上でもグリルでも使える、焼き・蒸し・煮込み料理に、揚げ物等の温め直しに付属品レシピブック材質本体:鉄(底厚1.2mm)表面処理透明シリコーン樹脂適合サイズ【使用可能なグリル内寸法】アミの上から入口の高さ 約60mm以上/入口幅 約210mm以上/グリルの奥行 約270mm以上内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54831009-1864-4078-64
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
54831018-2064-4078-65
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
54830993-1664-4078-63
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする