グラウド用ミキサー(70L)200V-2.2KW
材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。無収縮モルタルの混合。
仕様安全ガード有無:あり
トラスコ品番205-7253
全長(mm)1080
出力(kW)2.2
容量(L)70
電源(V)三相200
全幅(mm)610
全高(mm)785
深さ(mm)470
電源コード(m)3
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])480/580
ドラム口径(Φmm)512
内容量1台
注意
※モーター焼損の原因になりますので、材料投入はミキサーを運転してから行い、材料を排出するまでは運転を停止させないでください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05