モノタロウ

ACアダプター5V2A

ACアダプター5V2A - モノタロウACアダプター5V2A - モノタロウACアダプター5V2A - モノタロウ
(5件のレビュー)

5V汎用スイッチングタイプACアダプター
入力電圧AC100~240V

用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:PC+ABSタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2定格出力DC5V2Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)定格入力AC100~240V(50/60Hz)内容量1個
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※実際の出力値は接続機器により異なります。
※分解・改造・修理をしないでください。
※プラグは最後まで差し込んでください。刃の曲がった状態で使用しないでください。
※ぬれた手でアダプターを抜き差ししたりしないでください。感電の恐れがあります。
※使用の際はプラグの極性、電源の定格、規格を確認の上ご使用ください。
※湿気やほこりの多い場所は避けて使用して下さい。発煙、発火の原因になります。
※布などを巻いたり、覆ったりしないで下さい。熱がこもりケース変形により発煙、発火の原因になります。
※使用する機器によっては、専用アダプターを指定している場合があります。その際は使用を控えてください。
※アダプター本体にDCケーブルや電源コードを巻きつけないで下さい。芯線折れや露出により発煙、発火の原因になります。
※出力が出ない、異音、雑音がするなど何らかの異常が認められた時は使用を中止しアダプター、電源コードを抜いて下さい。差し込んだ状態で放置しますと火災の原因になります。
※国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
※アダプターをご使用にならない時は、安全のため本体またはACプラグをコンセントから抜いてください。
※アダプターをラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54835035MAD-5V2A
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54835035
2023-10-25
用途: 産機用試作品の液晶用電源として
製造業

比較的小型で軽量なのが気に入っています。今のところ問題無く安定して使えています。

対象商品 : 54835035
2022-07-28
用途: スイッチングハブの電源故障の代替え
その他業種

スイッチングハブの電源が切れ、調べた所、ACアダプタの故障とわかりました、家にあった別製品のアダプタで急場をしのいでいましたがコネクターのサイズが合ってないので、急遽購入を決めました。コネクターサイズもピッタリで正常動作中です。

対象商品 : 54835035
2022-08-09
用途: 自作カラクリの動力源
飲食業

サイズも手ごろで、軽量で使い易く。出力も安定しています。

対象商品 : 54835035
2022-04-13
用途: 外部カメラ用に!!!
SPEEDKING自動車・二輪車・自転車関連業

電圧計測でしっかり5vありました。安定供給できてまずまずです。

対象商品 : 54835035
2021-11-02
用途: 監視カメラの代替え使用
医療・福祉・介護関連業

外国製の同梱品が不調のため、購入。電圧は規定通りで安定しています。耐久性に期待しています。コードが固めで取り回しに不便を感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする