全国麺めぐり奈良天理ラーメン

全国麺めぐり奈良天理ラーメン 寿がきや食品

関西地方を中心に根強い人気を誇る「奈良天理ラーメン」は、具材に白菜を使う個性的なスタイルの元祖とされるラーメンで、スープにも野菜の甘みが溶け込んだ奥行きのあるおいしさが特徴です

寸法(mm)167×167×70 質量(g)117 種類即席めん 保存方法常温 カロリー(kcal)1食分(117g)当り:360 原材料めん(小麦粉(国内製造)、食塩、植物油脂、小麦たん白、大豆食物繊維、たん白加水分解物)、スープ(しょうゆ、たん白加水分解物、動物油脂、食塩、植物油脂、糖類、チキンエキス、にんにく、香味油、ポークエキス、ゼラチン、ラージャン、香味調味料、酵母エキス)、かやく(白菜、味付豚肉、唐辛子、にら)/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、香料、着色料(カラメル、クチナシ、パプリカ色素)、かんすい、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、炭酸カルシウム、乳化剤、ソルビット、酸化防止剤(V.E、V.C)、香辛料抽出物、酸味料、(一部に卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) 入数(個)24 内容量1箱(117g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54843794 -
6,576
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする