ナカバヤシ
ロジカルシンクノート切り取りノリタイプ・A5
A4サイズで切り取れるA5タイプ
サイズ
A5
本体質量(g)
180
紙質
本文:上質紙64g/m
2
、表紙:コートボール紙
サイズ(mm)
A5/ヨコ148×タテ210×厚み8
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
切り取りノリ製本・クロス貼り
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
罫線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54863708
RP-A501DB-N
方眼5mmブラック・ブルー罫
¥
530
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54863717
RP-A501DN-N
方眼5mmブラック・グレー罫
¥
530
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください