曜日別特売

高耐荷重チェア 肘付き

高耐荷重チェア 肘付き - ナカバヤシ高耐荷重チェア 肘付き - ナカバヤシ高耐荷重チェア 肘付き - ナカバヤシ高耐荷重チェア 肘付き - ナカバヤシ

シンプルなOAチェアスタイルで耐荷重110kgの高耐荷重タイプ。精悍なオールブラックカラー

仕様ガススプリング上下昇降機構、背もたれロッキング機構材質座・背・肘/ポリプロピレン、脚・キャスター/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォーム質量(kg)14ブラック耐荷重(kg)110キャスターあり肘掛ありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54864453CKT-112-BK14
51,300
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする