Thunderbolt 3 ドッキングステーション デュアル4K/60Hz PCIe M.2スロット SDカードリーダ 1x DisplayPort 3x USB 85W USB PD
高性能データストレージ機能:このThunderbolt 3ドックには、ファイルの保存/バックアップ用のPCIe NVMe M.2 SSDベイ、SD/SDHC/SDXC 4.0 UHS-IIカードスロット、外付けドライブを接続するためのUSB-C 3.1 Gen 2 10Gbpsポートを搭載
コンテンツ制作者向けの設計:Thunderbolt 3 Dockは、DisplayPort経由のデュアルモニター4K 60Hzまたはシングル5K 60Hz、TB3/USB-Cポート、SD、1x USB-C & 2x USB-Aハブ、ギガビットイーサネット、オーディオを搭載
85W USB PD:MacBook Pro 13/15/16、HP EliteBook、Lenovo ThinkPad、Dell XPSなどのノートPCへの電源供給と充電が可能
柔軟性の高いTHUNDERBOLT 3 ポート:本製品が内蔵するThunderbolt 3ポートは15Wに対応し、2台目のディスプレイ、TB3周辺機器のデイジーチェーン、USB-Cアクセサリーの接続など、3つのモードで動作
簡単な使いやすさ:USB-A & USB-C BC 1.2 急速充電、オーディオジャックなどのポートを製品フロント面に配置。ドライバの自動的インストール。Intel搭載のMacBook Pro/Airの拡張デュアルディスプレイに対応。50cm TB3ホストケーブル同梱。Intelプロセッサ搭載MacBook Pro/Airでディスプレイ拡張をサポート、Apple M1チップではシングルディスプレイ対応
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
ドックに搭載のPCIe M.2(NVMeまたはAHCI)SSDケースでデータストレージを増強
ドックを介してMacBook Pro/ノートPCからカメラや電話のSDカードにアクセス
1台のディスプレイで4K動画を編集し、2台目の4Kディスプレイでフルサイズプレビューを表示
※Thunderbolt 3 USB-Cポートにディスプレイを接続する際、ディスプレイの入力タイプによってはUSB-Cビデオアダプタが必要となります。
※USB 3.0は別名USB 3.1 Gen 1(第一世代)と呼ばれ、最大5Gbpsの速度に対応します。USB 3.1 Gen 2では、10Gbpsのスピードに対応しています。
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)