40G QSFP+ネットワークカード(1ポート増設)- PCI Express x8対応/Intel XL710チップ搭載オープンQSFP+コンバージドネットワークアダプタC
40GbE QSFP+ ネットワークカード:このコンバージドネットワークアダプタは、要求の厳しいアプリケーションに対応するために、サーバーやワークステーションに広帯域を提供しSANおよびiSCSIのオフロードをサポート
仕様:40 Gbps|オープンQSFP+ポート、MSA準拠|Intel XL710チップ|MMFおよびSMFファイバーサポート|PCIe 3.0 x8|PXEブート|9Kジャンボフレーム|VLAN|標準&ロープロファイル|2年保証
パフォーマンスの検証:この光ファイバーLANカードはSpirent SmartBitsを使用して光ファイバーLANカードのパフォーマンスを検証しています;Dell PowerEdge、HPE ProLiant、Lenovo ThinkSystemなどの主要なサーバーとの互換性あり
高い柔軟性:CiscoやHPEなどの主要なスイッチ、ルーター、デバイス・ブランドと互換性があり、MSAに準拠したQSFP+モジュール/DACに対応
幅広いOSに対応:Windows 7、8、8.1、10、11、Windows Server 2008 R2、2012、2012 R2、2016、2019、Linuxカーネル3.x + (LTSバージョン)で動作
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、Wi-Fiオートスイッチなど、パフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションを提供
用途
データベース、ファイルその他のサーバー、高性能ワークステーションに40Gbps対応の超高速ネットワーク機能を追加
銅線ケーブルよりも長い距離で40Gbpsのネットワーク速度に対応
データセキュリティ、ダウンタイムゼロ、インフラのアップデートが必要とされるアジャイルかつハイデマンドなデータセンターに最適
内容量1個
銅線ケーブルよりも長い距離で40Gbpsのネットワーク速度に対応
データセキュリティ、ダウンタイムゼロ、インフラのアップデートが必要とされるアジャイルかつハイデマンドなデータセンターに最適
PCパーツ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07