10GbE対応デュアルポート増設PCI ExpressイーサネットLANカード 10GBASE-T&NBASE-T対応 10G/5G/2.5G/1G/100Mbps対応NICカード

10GbE対応デュアルポート増設PCI ExpressイーサネットLANカード 10GBASE-T&NBASE-T対応 10G/5G/2.5G/1G/100Mbps対応NICカード StarTech.com

10GbEデュアルポートNIC: 高速データ転送を行うPCI Express 銅線ネットワークアダプタカード。10Gbpsのデュアルポートで冗長性または複数ネットワークへの接続に対応
仕様:10 Gbps | 2x RJ45ポート | Tehuti TN4010 | 10GBASE-T & NBASE-T | マルチギガビット イーサネット 1/2.5/5/10Gbps | PCIe 3.0 x4 | 9K ジャンボフレーム | VLAN | IEEE 802.3az 省電力規格 | 標準薄型コンピュータ対応
ハイパーバイザーとOSに幅広く対応:Windows 7/8/8.1/10、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、Linuxカーネル 3.x - 4.14(LTSバージョン)、MacOS(10.12 - 10.14)、VMWare ESXi 5.0, 5.1+
柔軟なマルチギガビット接続:ネットワーク構成に応じたオートネゴシエーション(1G/2.5G/5G/10G)。オートMDIX、Wake-on-LAN、リンクアグリゲーション、VLANタギングをサポート
StarTech.comの利点:2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供

用途
x8 PCIe 2.X以上のスロットを備えたデスクトップコンピュータで使用
ワークステーションからAruba Networks?アクセスポイント、Cisco? Campusスイッチに接続
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54874409 ST10GSPEXNDP
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする