USB-C-DVI ディスプレイ変換アダプタ デュアルリンク対応 アクティブ変換

USB-C-DVI ディスプレイ変換アダプタ デュアルリンク対応 アクティブ変換 StarTech.com USB-C-DVI ディスプレイ変換アダプタ デュアルリンク対応 アクティブ変換 StarTech.com USB-C-DVI ディスプレイ変換アダプタ デュアルリンク対応 アクティブ変換 StarTech.com USB-C-DVI ディスプレイ変換アダプタ デュアルリンク対応 アクティブ変換 StarTech.com USB-C-DVI ディスプレイ変換アダプタ デュアルリンク対応 アクティブ変換 StarTech.com USB-C-DVI ディスプレイ変換アダプタ デュアルリンク対応 アクティブ変換 StarTech.com USB-C-DVI ディスプレイ変換アダプタ デュアルリンク対応 アクティブ変換 StarTech.com

USB-CデバイスをDVIディスプレイやTVに接続。Apple Cinema HDディスプレイにも対応
2560x1600の解像度をサポートする高画質DVIデュアルリンク
外出時の携帯に適したポータブル設計のDVIコンバータ
USB-Cポートから電源を取り、チャージャーが不要なアクティブDVIアダプタ
シンプルなプラグアンドプレイでセットアップが簡単

用途
ホームオフィス、会議室などの備品として
展示会ディスプレイ、娯楽用AV機器セットなどに最適
高解像度DVIを使用する大画面
DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
長さ(mm)86 スペースグレー 高さ(mm)13 質量(g)65 湿度(%RH)0~90 コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】2560×1600 製品幅(mm)45 動作温度(℃)0~40 ケーブル長(cm)15.2 対応解像度2560×1600@60Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@144 Hz、1920×1080@120 Hz、1920×1080@60Hz オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状DVI-I[29ピン] 変換タイプメス - オス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54875215 CDP2DVIDP
オープン
8,498
9,348 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする