Thunderbolt 3/USB-C接続ドッキングステーション デュアル4K DisplayPort USB 3.1 Gen 1/2準拠 USB PD対応
幅広い互換性:高いパフォーマンスと生産性を必要とするユーザーのために、WindowsおよびmacOS上のDell、Apple、HP、LenovoなどのTB3およびUSB-Cノートパソコンと互換性あり
フル機能ドック:デュアルモニターノートPCドッキングステーションでデュアルDisplayPort、3x USB-A(1x 10Gbps & 2x 5Gbps)、2x USB-C(USB 3.1 Gen 2)、2つの急速充電ポート、60W PD、イーサネット、ヘッドセットジャックを提供
高性能ビデオ出力:Displayport 1.2ポートx2、Thunderbolt 3搭載のノートPCでは最大4K 60Hzデュアルモニター、USB-C搭載のノートPCでは最大1080pデュアルモニター、Intelプロセッサ搭載のMacBook Pro/Airでは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1チップ搭載のシングルディスプレイに対応
簡単導入:ドライバー不要、製品フロント面のUSB-Cホストポート、オプションのブラケット用の取り付け穴、セキュリティロック用のKスロット搭載。0.7mのThunderbolt 3ケーブル付属
60W Power Delivery:高性能な超薄型TB3ノートパソコンに対応。MacBook、Lenovo Thinkpad Tシリーズ、X1 Carbon、Surface Pro 7などに適したTB3/USB 3.1 Gen 2 Type-C対応ドックでパワーと充電を提供
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど
コンテンツクリエイター
グラフィックデザイン
音響映像関連の制作
BYOD(私物デバイス持ち込み)環境
ホテリング用途
フリーアドレス環境
ホームオフィス
教育機関
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)