曜日別特売

IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ4ポート/WTW-POE-04-16

IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ4ポート/WTW-POE-04-16 - 塚本無線

全ポートギガビット対応!高速ネットワーク構築に最適
PoE対応のカメラにLANポートで給電でき、データ・電源ケーブルをLANケーブル一本で設置可能
IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ
カメラに電源供給が可能なPoEポートが4ポート搭載
給電最大60Wの電源供給が可能
全ポートギガビット対応!高速通信可能!
最大4台のPoEカメラを接続
出力電圧52V LANケーブルを接続する1ポートに(最大57V)、最大1.25Aの出力可能。

用途PoE給電スイッチングハブ仕様PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af)、30W(IEEE802.3at)付属品電源アダプター、取付けネジ質量(g)約286規格IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3af/IEEE802.3atポート数1000MLANポート:6ポート、PoEポート:4ポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×29×89動作環境温度:0~40度、湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間1年使用場所屋外通信速度10/100/1000Mbps(理論値)電源アダプタDC52V-1.25Aワット数PoE最大:60W内容量1個
注意
※最大容量60Wを超えないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54873754WTW-POE-04-16
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする