キャメルバック
ハイドレーションバッグ リザーバー
(1件のレビュー)
交換用リザーバーです。
用途
交換、予備用に。
色
コヨーテ
材質
リザーバー本体:合成樹脂、吸口:ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54879564
1944001003
3(ロングタイプ)
¥
19,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
54879573
2023001003
3(ショートタイプ)
¥
19,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
54879589
2177001085
2.5
¥
17,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません