フェニックスヒーター(3000Wモデル)

フェニックスヒーター(3000Wモデル) Chrester(コンフォー) フェニックスヒーター(3000Wモデル) Chrester(コンフォー) フェニックスヒーター(3000Wモデル) Chrester(コンフォー) フェニックスヒーター(3000Wモデル) Chrester(コンフォー) フェニックスヒーター(3000Wモデル) Chrester(コンフォー) フェニックスヒーター(3000Wモデル) Chrester(コンフォー) フェニックスヒーター(3000Wモデル) Chrester(コンフォー)

屋外に常時設置したままで使用可能
上方から近赤外線による輻射熱を、半径2.5mの広範囲に放射
傘型の反射板は、最適化された角度・配置で下方向に集中して放射
優れた断熱性を発揮するステンレス二重構造で上方向への放熱を抑止
転倒対策に床面固定用のアンカー留め具3個が付属

質量(kg)約15(スタンド含む) 外形寸法(mm)Φ740×2100(本体+スタンド) 電源(V)単相200(50/60Hz) 消費電力(W)最大3000(強・中・弱 3段階) 機能転倒時自動オフ機能 プラグなし 寿命7000時間 ケーブル1.25mm23芯約2m 防水仕様IP45(完全防水)屋外常時設置可 暖房の目安半径約2.5m以内 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54887027 HEAT-M-302S
オープン
259,000
284,900 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1につき 2,500 / 税込 2,750
離島 数量1につき 2,500 / 税込 2,750

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする