カラーレーザー用紙 厚手 両面印刷可 A4サイズ マット紙

カラーレーザー用紙 厚手 両面印刷可 A4サイズ マット紙 エレコム

各社レーザープリンタ、複合機、コピー機に対応した専用紙です。
厚み0.200mmの厚手タイプでしっかりしたコシがあり、メニューやカタログの印刷などに最適です。
上品な印象のマットタイプで、両面に印刷できます。
専用紙ならではの再現性でオフセット印刷のような仕上がりが実現できます。
濃淡ムラを抑え、文字や写真が綺麗に表現できます。

紙厚(mm)0.2 白色度(%)80 適合プリンタレーザープリンタ 印刷方式両面 用紙レーザー専用紙 (マット 厚手 両面) ホワイト 坪量(g/m2)210 寸法(mm)210×297 サイズA4 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54928616 ELK-MANA4100 100枚入り
オープン
 
 
取扱い終了
54928625 ELK-MANA450 50枚入り
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする