Surface Go2 覗き見防止フィルム プライバシーフィルター 着脱式 ブルーライトカット 2way

Surface Go2 覗き見防止フィルム プライバシーフィルター 着脱式 ブルーライトカット 2way エレコム Surface Go2 覗き見防止フィルム プライバシーフィルター 着脱式 ブルーライトカット 2way エレコム Surface Go2 覗き見防止フィルム プライバシーフィルター 着脱式 ブルーライトカット 2way エレコム Surface Go2 覗き見防止フィルム プライバシーフィルター 着脱式 ブルーライトカット 2way エレコム Surface Go2 覗き見防止フィルム プライバシーフィルター 着脱式 ブルーライトカット 2way エレコム Surface Go2 覗き見防止フィルム プライバシーフィルター 着脱式 ブルーライトカット 2way エレコム Surface Go2 覗き見防止フィルム プライバシーフィルター 着脱式 ブルーライトカット 2way エレコム

何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用。 簡単に着脱でき、周りからの視線を防いで、安心してタブレット操作ができるのぞき見防止フィルターです。

セット内容のぞき見防止フィルター×1 材質のぞき見防止フィルター : PET 寸法(幅W×高さH)(mm)約241×171 対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go 機能【静電気防止】× 可視光線透過率(%)63 取付け方法ナノサクション採用フレームが画面へ吸着 紫外線遮断率(%)99.9 紫外線カット フレーム厚さ(mm)約1.3 ブルーライトカット率約42% フィルター厚さ(mm)0.38 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54930978 TB-MSG20FLNSPF2
オープン
7,598
8,358 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする