VitaCraft(ビタクラフト)
オリビア フライパン
抜群の耐摩耗性を持つニューダイヤモンドコーティング(高密度4層フッ素樹脂コーティング)で焦げ付きを防止。熱効率に優れたステンレスとアルミの全面2層構造。
用途
IH調理器200Vの熱源にも使用可能。安心のSGマーク付き。
材質
【全面2層構造】アルミニウム、ステンレス
表面処理
【ニューダイヤモンドコーティング】フィニッシュスパークルコート、トップコート、中間コート、ダイヤモンド粒子配合プライマー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
内径(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54911509
1930
40.7
20
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54911518
1932
41.7
22
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54911527
1936
46.6
26
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54911536
1938
48.6
28
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください