強力ニッパ (抗菌仕様)

強力ニッパ (抗菌仕様) フジ矢 強力ニッパ (抗菌仕様) フジ矢 強力ニッパ (抗菌仕様) フジ矢 強力ニッパ (抗菌仕様) フジ矢

グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。
耐久性に優れた強靭刃を採用しています。
ピアノ線の切断も可能です。
使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。

用途電気工事、弱電関係など、電線の切断作業に。 仕様バネ無 幅(mm)51 全長(mm)162 質量(g)160 刃先形状厚刃 切断能力(Φmm) ピアノ線1 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 アズワン品番64-6545-60 内容量1丁
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54911335 70-150K
4,800
2,898
3,188 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする